GIPI 2.39-1.20 IC20 Oboustranné přesné řezné destičky (plný poloměr) pro vnitřní drážkování a soustružení vybrání

Artiklové číslo: 3355056
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3355056
EAN / GTIN 7291075273939
Číslo výrobce 3355056
L-číslo L23940 2025

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, max. hloubka řezu (CDX) 6,4 mm, šířka řezu (CW) 2,39 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,7 mm, celková délka (OAL) 15,7 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek P
  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.4 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.39 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.7 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.1 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.05 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 15.7 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku