HSM90S EALD2-4-HSK80FM-22 Čelní fréza s integrovanou stopkou typu HSK FM pro modely strojů Makino MAG Vřetena s přírubových čepů řady A pro frézování hliníku

Artiklové číslo: 3354046
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIALU
    Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3354046
    EAN / GTIN 7291075399486
    Číslo výrobce 3354046
    L-číslo L23980 2005

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3,15″, Průměr řezu (DC/DCX) 2″, Počet řezných položek (CICT) 4, Celková délka (OAL) 5,905″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): HSK
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3.15″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 2″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 2″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.866″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HSM90S APCR 220708R
    • Celková délka (OAL): 5.905″
    • Typ stopky: HSK80FM
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
    • Použitelná délka (LU): 2.85″

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIALU" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku