H3P 237-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Artiklové číslo: 3353148
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3353148
EAN / GTIN 7291075395402
Číslo výrobce 3353148
L-číslo L24050 1209

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 23,7 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 23, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka frézy (LPR) 13 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 23.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 8.09 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 23
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.91 mm
  • Délka upínace (LPR) 13 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku