H3P 181-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Artiklové číslo: 3353019
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3353019
EAN / GTIN 7291075394955
Číslo výrobce 3353019
L-číslo L24050 1880

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 18,1 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 18, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka frézy (LPR) 10,36 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 18.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.46 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 18
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.9 mm
  • Délka upínace (LPR) 10.36 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny