MNSNT 100-200-MF16X1 Modulární vrtací tělesa pro hluboké vrtání s vrtacími hlavami SUMOCHAM

Artiklové číslo: 3351040
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Serie SUMOGUN
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3351040
EAN / GTIN 7291075426021
Číslo výrobce 3351040
L-číslo L24040 1153

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr břitu (DC) 10 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 10.0, užitečná délka (LU) 200 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 9.7 mm
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 9.6 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) MF16X1
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 10.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 10 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 16 mm
  • Prumer príruby (DF) 9.6 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 10.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HCP 100
  • Délka špicky britu(PL) 2.72 mm
  • Délka upínace (LPR) 274 mm
  • Použitelná délka (LU) 200 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOGUN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku