Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje na straně stroje (DCONMS) 19,6 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitů (CICT) 6, max. délka břitu (APMX) 3,5 mm, počet břitů (NOF) 6, celková délka (OAL) 38,8 mm.
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 19.6 mm
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T12
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 20 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 6
- Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 16 mm
- Pocet drážek (NOF) 6
- Funkcní délka (LF) 25 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 040204 PNTR
- Celková délka (OAL) 38.8 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 1 Stupne
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne