MM TRF12-W55-P11-5T05 IC908 Vyměnitelné závitové frézovací hlavy z karbidu pro závity s profilem 55°.

Artiklové číslo: 3347965
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3347965
EAN / GTIN 7291075460179
Číslo výrobce 3347965
L-číslo L24060 553

Popis

Popis:

Modulární závitové frézy, vlastnosti rozhraní T05

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
  • Standardní DIN/ISO 228, B.S. 84
  • Typ tvaru závitu (THFT) WH55

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku