MM TRF28A60-P600-5T10 IC908 Vyměnitelné závitové frézy z karbidu pro závity s profilem 60°.

Artiklové číslo: 3347903
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3347903
EAN / GTIN 7291075460551
Číslo výrobce 3347903
L-číslo L24060 549

Popis

Popis:

Modulární závitové frézy, vlastnosti rozhraní T10

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Standardní ISO 68, DIN 13
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP60

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku