TAG N3HF IC808 Jednostranné břitové destičky pro oddělování a zapichování tvrdých materiálů obrobků s vysokým posuvem a pro náročné aplikace

Artiklové číslo: 3347720
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3347720
EAN / GTIN 7291075395617
Číslo výrobce 3347720
L-číslo L23930 104

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek HF
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.35 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.25 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů