D3N 200-100-25.4A-5D Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3346974
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada LOGIQ3CHAM
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3346974
    EAN / GTIN 7291075396270
    Číslo výrobce 3346974
    L-číslo L24040 960

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,787″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 20, Celková délka (OAL) 7,766″, použitelná délka (LU) 4,11″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.787″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 0.823″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.787″
    • Desetinný ekvivalent: 0.787″
    • Prumer príruby (DF): 1.26″
    • Funkcní délka (LF): 5.395″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 20
    • Skupina délek: 5xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 200-IQ
    • Celková délka (OAL): 7.766″
    • Délka špicky britu(PL): 0.1701″
    • Délka upínace (LPR): 5.565″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 2.2″
    • Použitelná délka (LU): 4.11″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku