D3N 145-073-15.87A-5D Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3346838
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3346838
EAN / GTIN 7291075396218
Číslo výrobce 3346838
L-číslo L24040 658

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,571″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 14, Celková délka (OAL) 5,919″, použitelná délka (LU) 2,979″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.571″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.587″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.571″
  • Desetinný ekvivalent: 0.571″
  • Prumer príruby (DF): 0.79″
  • Funkcní délka (LF): 3.91″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 14
  • Skupina délek: 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 145-IQ
  • Celková délka (OAL): 5.919″
  • Délka špicky britu(PL): 0.1221″
  • Délka upínace (LPR): 4.032″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.89″
  • Použitelná délka (LU): 2.979″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku