CNGX 090604-M3N-P IC20 Ostré, oboustranné, pozitivní břitové destičky se zakřiveným břitem pro střední obrábění hliníku a neželezných materiálů

Artiklové číslo: 3346720
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ALUPTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3346720
EAN / GTIN 7291075392012
Číslo výrobce 3346720
L-číslo L23950 3183

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka řezné hrany (L) 9,7 mm, průměr vkruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 4,4 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 9.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.4 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku