A-PCLXL 12-3X Vyvrtávací tyče s pákovým zámkem nesoucí negativní kosočtvercové destičky CXMG 80°

Artiklové číslo: 3346714
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada LOGIQ4TURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3346714
EAN / GTIN 7291075392050
Číslo výrobce 3346714
L-číslo L23990 1270

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 3/4″, funkční délka (LF) 7″, minimální průměr otvoru (DMIN) 1″, výška boku (H) 0,676″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní délka (LF): 7″
  • Funkcní šírka (WF): 0.512″
  • Délka hlavy (LH): 1.18″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): CXMG 09
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 8 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 10 Stupne
  • Výška dríku (H): 0.676″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "LOGIQ4TURN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku