A-PCLXL 10-3X Vyvrtávací tyče s pákovým zámkem nesoucí negativní kosočtvercové destičky CXMG 80°

Artiklové číslo: 3346712
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada LOGIQ4TURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3346712
EAN / GTIN 7291075392036
Číslo výrobce 3346712
L-číslo L23990 2023

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 5/8″, funkční délka (LF) 6″, minimální průměr otvoru (DMIN) 3/4″, výška boku (H) 0,574″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní délka (LF): 6″
  • Funkcní šírka (WF): 0.433″
  • Délka hlavy (LH): 1.18″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): CXMG 09
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 3/4″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 8 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 10 Stupne
  • Výška dríku (H): 0.574″

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ4TURN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku