DWLNR 2020X-08-JHP-MC Držák s pákovým zámkem s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu nesoucí 80° kosočtvercové destičky CXMG

Artiklové číslo: 3346704
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3346704
EAN / GTIN 7291075392227
Číslo výrobce 3346704
L-číslo L23990 1885

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 106 mm, délka hlavy (LH) 36 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 106 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25 mm
  • Délka hlavy (LH) 36 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 6 Stupne
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku