DCLNL 12-4-JHP-MC Držák s pákovým zámkem s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu nesoucí 80° Rhombic destičky

Artiklové číslo: 3346693
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3346693
    EAN / GTIN 7291075392449
    Číslo výrobce 3346693
    L-číslo L23990 1198

    Popis

    Opis:

    General Indexable Turning Tools ,Functional Length (LF) 4.14″ ,Head Length (LH) 1.378″

    Cecha szcz.:

    • Cutting Direction (HAND): Left Hand
    • Functional Length (LF): 4.14″
    • Functional Width (WF): 1″
    • Head Length (LH): 1.378″
    • Inscribed Circle Diameter (IC): 1/2″
    • Master Insert Identification (MIID): CNMG 43..
    • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF): 6 Degrees
    • Shank Height (H): 3/4″
    • Shank Width (B): 3/4″

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku