{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závitořezný rozsah | M3 − M12 | |
Upnutí | BT 40 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Délkové vyrovnání tlak | 7,5 mm | |
Délkové vyrovnání tah | 7,5 mm | |
Vnější ⌀ D | 38 mm | |
Vnitřní ⌀ D1 | 19 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 68 mm | |
Druh produktu | Závitořezné sklíčidlo |
Katalogové číslo | 334663 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197954411 | |
Číslo výrobce | 334663 M3-12 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky M3-12
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
5 381,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
4 788,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Délka vyložení rozměr A | 68 mm | 60 mm |
Vnější ⌀ D | 38 mm | 38 mm |
Závitořezný rozsah | M3 − M12 | M3 − M12 |
Délkové vyrovnání tlak | 7,5 mm | 7,5 mm |
Délkové vyrovnání tah | 7,5 mm | 7,5 mm |
Druh produktu | Závitořezné sklíčidlo | Závitořezné sklíčidlo |