{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závitořezný rozsah | M14 – M33 | |
Upnutí | HSK-A 63 | |
Norma pro upínání | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Délkové vyrovnání tlak | 17,5 mm | |
Délkové vyrovnání tah | 17,5 mm | |
Vnější ⌀ D | 86 mm | |
Vnitřní ⌀ D1 | 48 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 141 mm | |
Druh produktu | Závitořezné sklíčidlo |
Katalogové číslo | 334652 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197708090 | |
Číslo výrobce | 334652 M14-33 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky M14-33
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
16 438,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
13 458,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
14 292,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
18 079,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
8 500,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
10 275,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 63 | SK 40 | SK 50 | HSK-A 100 | BT 40 | BT 50 |
Norma pro upínání | DIN 69893; ISO 12164-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69893; ISO 12164-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Délka vyložení rozměr A | 141 mm | 138 mm | 133 mm | 144 mm | 162,5 mm | 141 mm |
Vnější ⌀ D | 86 mm | 79 mm | 79 mm | 86 mm | 78 mm | 78 mm |
Závitořezný rozsah | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 |
Délkové vyrovnání tah | 17,5 mm | 24 mm | 24 mm | 17,5 mm | 20 mm | 20 mm |
Vnitřní ⌀ D1 | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |