ICP 054 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 3346495
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3346495
EAN / GTIN 7291075247008
Číslo výrobce 3346495
L-číslo L24050 1472

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 5,4 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 5,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 5.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 2.97 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 5.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.7 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 0.8 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku