Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky, SK 50, Závitořezný rozsah: M6-20

Artiklové číslo: 334642 M6-20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závitořezný rozsah Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma pro upínání: DIN 69871; ISO 7388-1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závitořezný rozsah M6 – M20
Upnutí SK 50
Norma pro upínání DIN 69871; ISO 7388-1
Délkové vyrovnání tlak 12,5 mm
Délkové vyrovnání tah 12,5 mm
Vnější ⌀ D 55 mm
Vnitřní ⌀ D1 31 mm
Délka vyložení rozměr A 83 mm
Druh produktu Závitořezné sklíčidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 334642 M6-20
EAN / GTIN 4045197488497
Číslo výrobce 334642 M6-20
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Krátké provedení, s elastickým vyrovnáním délky v tlaku a tahu.
  • Nastavitelný přítlak náběhu pro různé materiály a závitníky.

Použití:

  • Zhotovování kalibrických závitů.
  • Použitelné pro pravé a levé závity.
  • Pro NC stroje a obráběcí centra.

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky viz č. 335420335660.
Tažný čep (TČ) č. 308600 − 308806, utahovací klíč pro TČ č. 308820; 308835.

Poznámka:

  • Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla s jiným provedením stopky vel. M14 – M33 jsou k dodání na poptávku.
  • Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla nejsou vhodná pro vnitřní chlazení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku