{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závitořezný rozsah | M6 – M20 | |
Upnutí | ⌀ stopky 25 mm | |
Délkové vyrovnání tlak | 12,5 mm | |
Délkové vyrovnání tah | 12,5 mm | |
Vnější ⌀ D | 55 mm | |
Vnitřní ⌀ D1 | 31 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 64 mm | |
Druh produktu | Závitořezné sklíčidlo |
Katalogové číslo | 334624 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197487896 | |
Číslo výrobce | 334624 M6-20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky, ⌀ stopky 25 mm, Závitořezný rozsah: M6-20
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
6 085,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání
4 713,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ⌀ stopky 25 mm | ⌀ stopky 25 mm |
Délka vyložení rozměr A | 64 mm | 64 mm |
Vnější ⌀ D | 55 mm | 55 mm |
Závitořezný rozsah | M6 – M20 | M6 – M20 |
Délkové vyrovnání tlak | 12,5 mm | 12,5 mm |
Délkové vyrovnání tah | 12,5 mm | 12,5 mm |
Druh produktu | Závitořezné sklíčidlo | Závitořezné sklíčidlo |