PENTA 17-MTR008RS IC1008 Přesně broušené řezné destičky s 5 břity pro soustružení vnějších závitů s profilem dílu 60°.

Artiklové číslo: 3345802
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3345802
EAN / GTIN 7291075390391
Číslo výrobce 3345802
L-číslo L24080 366

Popis

Popis:

Závitové vložky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.08 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP60
  • Maximální stoupání závitu (TPX) 3 mm
  • Minimální stoupání závitu (TPN) 0.7 mm
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 36 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 8 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku