PCLXL 1212F-09X Nástroje s pákovým zámkem nesoucí kosočtvercové destičky CXMG 80°

Artiklové číslo: 3345544
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada LOGIQ4TURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3345544
EAN / GTIN 7291075391664
Číslo výrobce 3345544
L-číslo L23990 775

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 80 mm, délka hlavy (LH) 19 mm, celková délka (OAL) 80 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 80 mm
  • Funkcní šírka (WF) 16 mm
  • Délka hlavy (LH) 19 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CXMG 09 .
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 6 Stupne
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "LOGIQ4TURN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku