A25S PCLXR-09X Vyvrtávací tyče s pákovým zámkem nesoucí negativní kosočtvercové destičky CXMG 80°

Artiklové číslo: 3345201
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada LOGIQ4TURN
    Druh produktu Vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3345201
    EAN / GTIN 7291075391299
    Číslo výrobce 3345201
    L-číslo L23990 310

    Popis

    Popis:

    Vyvrtávací tyče, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 25 mm, funkční délka (LF) 250 mm, Dmin upichování 32 mm, výška stopky (H) 23 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Funkcní délka (LF) 250 mm
    • Funkcní šírka (WF) 17 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CXMG 09
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 32 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) 5 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) 10 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 40 mm
    • Výška dríku (H) 23 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "LOGIQ4TURN" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku