GIMT 508 IC806 Jednostranné slinuté břitové destičky pro drážkování a soustružení zapuštění

Artiklové číslo: 3345157
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3345157
    EAN / GTIN 7291075388527
    Číslo výrobce 3345157
    L-číslo L24100 324

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 5 mm

    Charakteristika:

    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Šírka rezu (CW) 5 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku