GIMT 304 IC830 Jednostranné slinuté břitové destičky pro drážkování a soustružení zapuštění

Artiklové číslo: 3345149
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3345149
EAN / GTIN 7291075388459
Číslo výrobce 3345149
L-číslo L24100 353

Popis

Popis:

Drážkovací / soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku