{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ řezného rozsahu | M3 − M12 | |
Pro Whitworthův závit | G1/8 – G1/2 | |
Pro Whitworthův trubkový závit | R1/8 | |
Rozsah upnutí – čtyřhran | 0 mm - 8 mm | |
Rozsah ⌀ stopky | 2,5 mm - 10 mm | |
Osově rovnoběžný výkyv | 1 mm | |
Délkové vyrovnání v tlaku | 10 mm | |
Délkové vyrovnání v tahu | 20 mm | |
Délka od vřetena stroje | 135 mm | |
⌀ pouzdra | 58 mm | |
Morse kužel MK | 2 | |
Druh produktu | Závitořezné sklíčidlo |
Katalogové číslo |
334510 12
Kopírovat |
|
EAN / GTIN |
2050001921062
Kopírovat |
|
Číslo výrobce |
6707468
Kopírovat |
|
Výrobce | Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de |