TR6 FR D3.00-10-1.25-10 Multifunkční čelní frézy se čtyřmi různými geometriemi břitových destiček

Artiklové číslo: 3344373
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada TOR6MILL
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3344373
    EAN / GTIN 7291075395600
    Číslo výrobce 3344373
    L-číslo L23980 1913

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 3″, počet řezných položek (CICT) 10, průměr náboje (DHUB) 2,87″, Celková délka (OAL) 2,005″

    Charakteristika:

    • Typ upínace: A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 2.803″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 3″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 3″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 10
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.098″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.87″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TR6 TNCU 100425
    • Celková délka (OAL): 2.005″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "TOR6MILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku