HM390 ETP D.38-3-C.38-04 Stopkové frézy 90° malého průměru nesoucí HM390 TPKR 0401 trojúhelníkové břitové destičky se 3 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3343208
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada NANMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3343208
EAN / GTIN 7291075392289
Číslo výrobce 3343208
L-číslo L23980 2955

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/8″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/8″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,12″, Celková délka (OAL) 3″, Shank Typ Round, Shank Type Round, použitelná délka (LU) 0,4685″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
  • Prumer rezu (DC): 3/8″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3/8″
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.12″
  • Funkcní délka (LF): 3″
  • Délka hlavy (LH): 0.56″
  • Celková délka (OAL): 3″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2.6 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 0.4685″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku