HGAD 3LE-D42-JHP Drážkovací, upínací a drážkovací adaptéry s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro destičky DO-GRIP a HELI-GRIP

Artiklové číslo: 3342963
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MODUGRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3342963
EAN / GTIN 7291075391404
Číslo výrobce 3342963
L-číslo L23920 1438

Popis

Popis:

Upínací nástroj, max. šířka řezu (CWX) 3 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková výška (OAH) 25,8 mm, celková délka (OAL) 52,35 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.45 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 5.3 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní délka (LF) 38.4 mm
  • Celková výška (OAH) 25.8 mm
  • Celková délka (OAL) 52.35 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 42 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MODUGRIP" Zobrazit všechny