PCAD 24RE-JHP Adaptéry pro řezání, odřezávání a závitování s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro destičky PENTA 24

Artiklové číslo: 3342960
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada PENTACUT
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3342960
EAN / GTIN 7291075391497
Číslo výrobce 3342960
L-číslo L23920 1823

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 55,3 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 5.3 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 5.2 mm
  • Celková délka (OAL) 55.3 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku