TGAD 3LE-D54-JHP Drážkovací a oddělovací adaptéry s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky TANG-GRIP

Artiklové číslo: 3342959
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MODUGRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3342959
    EAN / GTIN 7291075391343
    Číslo výrobce 3342959
    L-číslo L23920 1818

    Popis

    Popis:

    Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 3,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková výška (OAH) 25,8 mm, celková délka (OAL) 58,3 mm.

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 2.45 mm
    • Šírka telesa_2 (WB_2) 5.3 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
    • Funkcní délka (LF) 44.4 mm
    • Celková výška (OAH) 25.8 mm
    • Celková délka (OAL) 58.3 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 54 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "MODUGRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku