3/8″ Klíč na žhavicí svíčky NUT-GRIP 12(DP52)

Artiklové číslo: 3341G-89 12(DP52)
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3341G-89 12(DP52)
EAN / GTIN 4991644007684
Číslo výrobce 3341G-89 12(DP52)

Popis

Popis:

Délka: 89 mm
Rozměr D2: 19 mm
D1: 17 mm
Délka: 6 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 12 mm
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku