PENTA 17N239P120LS IC1008 Pětibřité břitové destičky s plným poloměrem pro přesné drážkování měkkých materiálů obrobků

Artiklové číslo: 3341560
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 3341560
EAN / GTIN 7291075399400
Číslo výrobce 3341560
L-číslo L24080 313

Popis

Popis:

Dělení/soustružení Řezné destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 4 mm, šířka řezu (CW) 2,39 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 18,22 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek P
  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.39 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 18.22 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku