GRIP 3002Y IC806 Oboustranné slinuté řezné destičky pro vnější, vnitřní a axiální obrábění.

Artiklové číslo: 3341403
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3341403
    EAN / GTIN 7291075028331
    Číslo výrobce 3341403
    L-číslo L23940 2155

    Popis

    Popis:

    Drážkovací / soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 3 mm

    Charakteristika:

    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 12 mm
    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Šírka rezu (CW) 3 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 15.8 mm
    • Pocet zubu 2

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku