Popis:
Čelní fréza s WSP, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 18,3 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 4 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 33 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18.3 mm
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T12
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 20 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 3
- Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 16 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Funkcní délka (LF) 20 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H690 WNMU 0403
- Celková délka (OAL) 33 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 1.5 Stupne
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne