DNMG 150604-F3S IC806 Oboustranné, kosočtvercové 55° destičky pro dokončovací práce s titanem a vysoce tepelně odolnými materiály obrobků.

Artiklové číslo: 3340874
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3340874
    EAN / GTIN 7291075400588
    Číslo výrobce 3340874
    L-číslo L23950 3180

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 15,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,35 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Délka rezné hrany (L) 15.5 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.32 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.1 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku