E90SO D.50-03-C.50-04-C Stopkové frézy nesoucí čtyřhranné břitové destičky pro frézování s ramenem a rychloposuvem

Artiklové číslo: 3340331
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELI4MILL
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3340331
    EAN / GTIN 7291075393088
    Číslo výrobce 3340331
    L-číslo L23980 2834

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 1/2″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximální (APMX) 0,138″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 3-4/2″, typ boku, typ s kulatým, použitelný délka (LU) 3/1″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 1/2″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 1/2″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.138″
    • Pocet drážek (NOF): 3
    • Funkcní délka (LF): 3-1/2″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 040204 PNTR
    • Celková délka (OAL): 3-1/2″
    • Maximální úhel nábehu (RMPX): 3 Stupne
    • Typ stopky: Kulaté
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
    • Použitelná délka (LU): 3/4″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELI4MILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku