Popis:
Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 13,6 mm, průměr (DC/DCX) 14 mm, počet řezných těles (CICT) 4, délka řezu max (APMX) 3,5 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 23,5 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 13.6 mm
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 14 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 14 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 4
- Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 10 mm
- Pocet drážek (NOF) 4
- Funkcní délka (LF) 16 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 040204 PNTR
- Celková délka (OAL) 23.5 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 2 Stupne
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne