Popis:
Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 9,7 mm, průměr (DC/DCX) 10 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka řezu max (APMX) 3,5 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 21,3 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9.7 mm
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 10 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 10 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 2
- Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 8 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Funkcní délka (LF) 15 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 040204 PNTR
- Celková délka (OAL) 21.3 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 6 Stupne
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne