PCLXR 1616H-09X-JHP Nástroje s kloubovým upínáním a cíleným přívodem chladicí kapaliny pro kosočtvercové destičky 80° CXMG

Artiklové číslo: 3339529
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada LOGIQ4TURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3339529
EAN / GTIN 7291075391459
Číslo výrobce 3339529
L-číslo L23990 1518

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 100 mm, délka hlavy (LH) 20 mm, celková délka (OAL) 100 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 100 mm
  • Funkcní šírka (WF) 20 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CXMG 09 .
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 6 Stupne
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky

Ze stejné série "LOGIQ4TURN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku