ECKI-H4R 500-1.0SL060CF-3 IC900 Frézy 4 břité s různou šroubovicí, zkosenými břity a proměnnou roztečí, pro tlumení chvění při obrábění titanu

Artiklové číslo: 3338802
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CHATTERFREE solid mill line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3338802
EAN / GTIN 7291075349849
Číslo výrobce 3338802
L-číslo L24180 2826

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″, Cutting Diameter (DC) 1/2″, Decimal Equivalent 0,5″, Depth of Cut maximum (APMX) 1″, Flute Count (NOF) 4, OAL (OAL) 3″, Shank Type SL, Shank Type SL

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Polomer rohu (RE): 0.06″
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Tolerance prumeru rezu: e8
  • Desetinný ekvivalent: 0.5″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 36 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.0031 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.002 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 3″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: SL

Ze stejné série "CHATTERFREE solid mill line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku