UV polokošile s vysokou viditelností třídy 1 XXL

Artiklové číslo: 333810519955XXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva schwarz / high vis rot
    Velikost Unisex 2XL
    Druh produktu Výstražná polokošile

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 333810519955XXL
    EAN / GTIN 7330509554029
    Číslo výrobce 333810519955XXL

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% polyester pique odvádějící vlhkost, ochrana proti UV záření, 155 g/m²

    Detaily
    Odepínání u krku na knoflíky
    Vyztužený límec
    Zesílený šev u krku
    Blåkläder potisk na rameni

    Funkčnost
    Tkanina s vysokou propustností vlhkosti

    Reflex
    50 mm široký střih reflexní pásky, Reflexní pásky na těle a rukávech

    Popis:

    • Měkká a pohodlná polokošile s reflexními přenosy na míru pro vynikající strečové vlastnosti a prodyšnost
    • Tato polokošile poskytuje UV ochranu a tkanina má protizápachový účinek, který omezuje růst bakterií a zabraňuje nepříjemnému zápachu
    • Polokošile má žebrovaný límec a výstřih na knoflíky
    • Certifikováno podle EN ISO 20471, třída 1, kombinovaná certifikace D a EN 13758-2 UPF 40+

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 1
    • Combination Certification D
    • EN 13758-2 UPF 40+

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku