AVC-D25-PCLXR-09X Výměnné vrtací hlavice pro kosočtvercové destičky CXMG-80°

Artiklové číslo: 3337807
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada LOGIQ4TURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3337807
EAN / GTIN 7291075391237
Číslo výrobce 3337807
L-číslo L23990 1953

Popis

Popis:

Soustružnické nářadí s WSP, průměr montáže, strana stroje (DCONMS) 25 mm, funkční délka (LF) 28 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 28 mm
  • Funkcní šírka (WF) 17 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.35 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 32 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "LOGIQ4TURN" Zobrazit všechny