AVC-D20-PCLXL-09X Výměnné vrtací hlavice pro kosočtvercové destičky CXMG-80°

Artiklové číslo: 3337804
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada LOGIQ4TURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3337804
EAN / GTIN 7291075425055
Číslo výrobce 3337804
L-číslo L23990 1943

Popis

Popis:

Soustružnické nářadí s WSP, průměr montáže, strana stroje (DCONMS) 20 mm, funkční délka (LF) 26 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 26 mm
  • Funkcní šírka (WF) 13 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.35 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 25 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ4TURN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku