ECKI-H4R 250-500C06CF-2.5 IC900 Frézy 4 břité s různou šroubovicí, zkosenými břity a proměnnou roztečí, pro tlumení chvění při obrábění titanu

Artiklové číslo: 3337612
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CHATTERFREE solid mill line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3337612
EAN / GTIN 7291075349504
Číslo výrobce 3337612
L-číslo L24180 2852

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/4″, Cutting Diameter (DC) 1/2″, decimal Equivalent 0,25″, Depth of Cut maximum (APMX) 1/1″, Flute Count (NOF) 2, Celková délka (OAL) 2-4/4″, Shank Typ Kulatý, Shank Typ Kulatý

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Polomer rohu (RE): 0.06″
  • Prumer rezu (DC): 1/4″
  • Desetinný ekvivalent: 0.25″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1/2″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 36 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.0024 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.0016 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté

Ze stejné série "CHATTERFREE solid mill line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku