PENTA 17N270P010RS IC1008 Řezné destičky s 5 břity pro upichování a drážkování tenkostěnných dílů a miniaturních dílů v blízkosti ramene

Artiklové číslo: 3337237
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 3337237
    EAN / GTIN 7291075390261
    Číslo výrobce 3337237
    L-číslo L24080 289

    Popis

    Popis:

    Upichování/soustružení Řezné destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 4 mm, šířka řezu (CW) 2,7 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 18,22 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
    • Šírka rezu (CW) 2.7 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 18.22 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku