UV tričko s vysokou viditelností XXXL

Artiklové číslo: 333710518953XXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva marineblau / orange
    Velikost Unisex 3XL
    Druh produktu Výstražné tričko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 333710518953XXXL
    EAN / GTIN 7330509523209
    Číslo výrobce 333710518953XXXL

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% polyester pique odvádějící vlhkost, ochrana proti UV záření, 155 g/m²

    Detaily
    Kruhový výstřih
    Zesílený šev u krku
    Blåkläder potisk na rameni

    Funkčnost
    Tkanina vysoce propouštějící vlhkost

    Reflex
    50 mm široký střih s reflexní páskou

    Popis:

    • Triko s úpravou proti zápachu, která zabraňuje nepříjemnému zápachu
    • Triko odvádí vlhkost a je chráněno proti UV záření
    • Má reflexní prvky pro přenos střihu pro větší pružnost a prodyšnost
    • Kruhový výstřih se zesíleným švem u krku
    • Certifikováno podle norem EN ISO 20471 třídy 1, kombinace certifikace D a EN 13758-2 UPF 40+

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 1
    • Combination Certification D
    • EN 13758-2 UPF 40+

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku