MM S-A-L2.5/09-C312T05C Válcové stopky (stupňovité) pro výměnné frézovací hlavy pro nastavení délky.

Artiklové číslo: 3336800
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada MULTI-MASTER

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3336800
    EAN / GTIN 7291075148855
    Číslo výrobce 3336800
    L-číslo L24070 479

    Popis

    Popis:

    • Upínače pro modulární frézovací hlavy
    • Délka těla (LB): 0,901″
    • Průměr upínače, strana stroje (DCONMS): 0,312″
    • Velikost závitu upínače, strana obrobku (THSZWS): T05
    • Celková délka (OAL): 2-1/2″

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 0.299″
    • Délka telesa (LB): 0.901″
    • Maximální délka telesa (LBX): 0.96″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Cylindrical
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.312″
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS): T05
    • Celková délka (OAL): 2-1/2″

    Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku