MM S-A-L3.0-C750T05 Stopky pro výměnné frézovací hlavy pro nastavení délky.

Artiklové číslo: 3336794
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada MULTI-MASTER

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3336794
    EAN / GTIN 7291075253191
    Číslo výrobce 3336794
    L-číslo L24070 466

    Popis

    Popis:

    • Upínače pro modulární frézovací hlavy
    • Průměr upínače, strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Velikost závitu upínače, strana obrobku (THSZWS): T05
    • Funkční délka (LF): 3″
    • Celková délka (OAL): 3″.

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 0.299″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Cylindrical
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS): T05
    • Funkcní délka (LF): 3″
    • Celková délka (OAL): 3″
    • Maximální otácky (RPMX): 60000 Rev/min

    Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku